Gniazdo 3-stronne ze stykiem uziemiającym i samozamykającą się pokrywą
Gniazdo 3-stronne z samozam. się pokr.i wieszakiem
GNIAZDO ROZGAŁĘZIACZ-16A-250V-3KANAŁ.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50054.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48418.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/919697.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Z wyposażeniem do zawieszania
- Oszczędność czasu dzięki bezśrubowej redukcji naprężenia
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Prąd znamionowy | 16 A |
Napięcie | 250 V/AC |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Maks. średnica kabla | 13 mm |
Konstrukcja | Z samozamykającymi się pokrywami ze sprężynami |
Materiał | Kauczuk |
Kolor | Czarny |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!