Gniazdo lambda 1/2 cala długa
Nasadka do sondy lambda z napędem 1/2 cala, długa
KLUCZ DO SONDY LAMBDA 1/2 -DLUGI
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Hartowana stal specjalna do wyjątkowo dużych obciążeń
- Gniazda z otworami na sondy pomiarowe z przewodami nieprzeznaczonymi do demontażu eliminuje niebezpieczeństwo uszkodzenia.
- Oszczędność czasu i pieniędzy w warsztacie
- Do wszystkich sond lambda
- Płaska wersja obrotowa
- Do wszystkich długich sond pomiarowych podgrzewanych i niepodgrzewanych z przewodami nieprzeznaczonymi do demontażu (np. samochody marki Ford, Opel/Vauxhall, Nissan, VW i nowe pojazdy z silnikami wielozaworowymi marki Mercedes)
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar klucza (SW) | 22 mm |
Długość (L) | 110 mm |
Średnica zewnętrzna (d) | 33 mm |
Materiał | Stal |