Gniazdo na sondę lambda 1/2 cala
Nasadka 1/2 cala do sondy lambda krótka
NASADKA DO SONDY LAMBDA -L=70MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odpuszczona stal specjalna wytrzymuje niezwykle wysokie obciążenia
- Gniazda ze szczelinami pozwalają na umieszczenie w nich sond z przewodami niepodlegającymi demontażowi, co eliminuje możliwość potencjalnego uszkodzenia.
- Oszczędność czasu i pieniędzy w warsztacie
- Do wszystkich sond lambda
- Wersja płaska
- Do wszystkich krótkich sond (podgrzewanych i niepodgrzewanych) z przewodami niepodlegającymi demontażowi (np. samochody marki Ford, Opel/Vauxhall, Nissan)
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar klucza (SW) | 22 mm |
Długość (L) | 70 mm |
Średnica zewnętrzna (d) | 33 mm |
Materiał | Stal |