Złącze stykowe 4,0
KONTAKT TULEJOWY D4.0 0.5-1.0MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Nieuszczelnione |
Min./maks. przekrój drutu | 0,5-1,0 mm² |
Średnica kołka | 4 mm |
Materiał | Mosiądz |
Powłoka | Bez osłony |
Min. przekrój drutu | 0.5 mm² |
Maks. przekrój drutu | 1.0 mm² |