Gniazdo uniwersalne
Gniazdo uniwersalne
NASADKA UNIWESALNA 13-32 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Uniwersalne zastosowanie jako końcówka klucza nasadowego w rozmiarze od 7 do 19 (1/2 cala) oraz w rozmiarze od 13 do 32 (3/8 cala)
Zastępuje klucze sześciokątne, końcówki kluczy sześciokątnych oraz kluczy płaskich.
Ogromne oszczędności czasu i przestrzeni.
Pewne mocowanie końcówek kwadratowych i sześciokątnych, profili TX, nakrętek skrzydełkowych, śrub hakowych i oczkowych dzięki 54 sworzniom specjalnym na sprężynie.
To uniwersalne narzędzie nie może być poddawane obciążeniom większym niż maksymalny moment dokręcania. Narzędzie to nie zastępuje profesjonalnego klucza nasadowego.
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Przeznaczone do klucza o rozmiarze | 13-32 mm |
Długość (L1) | 87 mm |
Powłoka | Chromowane |