Gniazdo uniwersalne
Gniazdo uniwersalne
NASADKA UNIWESALNA 7-19MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53062.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Uniwersalne zastosowanie jako końcówka klucza nasadowego w rozmiarze od 7 do 19 (1/2 cala) oraz w rozmiarze od 13 do 32 (3/8 cala)
- Zastępuje klucze sześciokątne, końcówki kluczy sześciokątnych oraz klucze płaskie.
- Ogromne oszczędności czasu i przestrzeni. Pewne mocowanie końcówek kwadratowych i sześciokątnych, profili TX, nakrętek skrzydełkowych, śrub hakowych i oczkowych dzięki 54 sworzniom specjalnym na sprężynie.
Uwaga: Jest to uniwersalne narzędzie, które nie może być poddawane obciążeniom większym niż maksymalny moment dokręcania. Narzędzie to nie zastępuje profesjonalnego klucza nasadowego.
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 3/8 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Przeznaczone do klucza o rozmiarze | 7-19 mm |
Długość (L1) | 53,5 mm |
Maks. moment obrotowy | 225 Nm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |