Gniazdo złączy konektorowych izolowanych ADR
ADR cable connection box 4 in-/output equipped
PLGCON-COMPLETEBOX-ADR-4IN/OUTPUT
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiał obudowy: wodoodporny, tworzywo sztuczne
Połączenie: 4 dławiki gwintowane M 20 x 1,5 (lub jako alternatywa: dławiki gwintowane PG13,5)
Mechanizm zamykający: 4 śruby
Materiały mocujące: 2 otwory, 5,5 mm, rozstaw 150 mm
W zestawie:
- Blokady z uszczelnieniem 3 x M20
- 1 wkładka uszczelniająca wielokrotnego użytku
- 4 śruby 4 x 20, A2
- 2 podkładki uszczelniające
Materiały dodatkowe(X)
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Materiał pokrywy | Tworzywo sztuczne |
Długość | 158 mm |
Szerokość | 99 mm |
Wysokość | 63 mm |
Stopień ochrony IP | IP 69K |
PLGCON-PLUGINRT-6X8PIN-8X4PIN
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk