Gniazdo ze stykiem uziemiającym
Gniazdo zab.ze stykiem uziem. i uszczelką membran.
Nr art. 0969301401
EAN 4062856212576
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Zoptymalizowany obszar uchwytu zapewnia lepsze trzymanie w celu bezpiecznego wkładania i wyjmowania złącza
- Z ochroną przed zginaniem (uszczelnienie membranowe) i pierścieniem wzmacniającym w celu wydłużenia żywotności przepustu kablowego
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku wewnątrz
Prąd znamionowy | 16 A |
Napięcie | 250 V/AC |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Maks. średnica kabla | 13 mm |
Konstrukcja | Bez pokrywy |
Materiał | Kauczuk, tworzywo sztuczne |
Kolor | Czarny, Szary |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!