Głowica narzędziowa, mała konstrukcja Niemiecki zakres DT/DTM
Głowica narzędz. do szczyp. zacisk., mała konstr.
GŁOWICA DO SZCZYP-(1,5-4,0SMM)-(SPT5,8)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Jakość OEM
- Wyprodukowano w Niemczech
Materiały dodatkowe(X)
Typ łącznika | Standardowy regulator czasowy zasilania 5,8 |
Min./maks. przekrój drutu | 1,5-4 mm² |
Lokalizator | Tak |
Ilość punktów zaciskania | 2 szt |
Materiał | Stal narzędziowa |
Powłoka | Brunirowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!