Gratownik do szybkiego usuwania zadziorów

Gratownik do szybkiego usuwania zadziorów
UCHWYT GRATOWNIKA 3,2MM

Nr art. 071442 07

EAN 4038898105275

Ceny dostępne po zalogowaniu
Gratownik do szybkiego usuwania zadziorów

Nr art. 071442 07
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
Gratownik dostarczany wraz ostrzem HSS o średnicy 3,2 mm — gotowym do natychmiastowego użytku.

Dostosowuje się do konturów obrabianego przedmiotu


Montowane obrotowo ostrze przy montażu bezpośrednim



Solidne wykonanie


Uchwyt ostrza metalowego

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Gratowanie krawędzi, rur i blachy

Długość

150 mm

Części zamienne do tego produktu:
Ostrze HSS Do stali/aluminium

OSTRZE DO STALI I ALUM. 3,2MM

Do gratownika służącego do gratowania stali i aluminium
x 5 szt.
Ostrze HSS Do mosiądzu / tworzywa sztucznego

OSTRZE DO MOSIADZU I ZELIWA 3,2MM

Do gratownika służącego do gratowania mosiądzu i tworzywa sztucznego