Gratownik wewnętrzny i zewnętrzny

Gratownik wewnętrzny i zewnętrzny
FREZ DO WYROWNANIA KRAWEDZI D=40MM

Nr art. 071491 20

EAN 4011231723213

Ceny dostępne po zalogowaniu
Gratownik wewnętrzny i zewnętrzny

Nr art. 071491 20
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
Do usuwania zadziorów z rur z aluminium, miedzi i miękkiej stali

Szybkie usuwanie zadziorów bez karbowania


Hartowane, szlifowane krawędzie tnące

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do rur miedzianych, aluminiowych i ze stali miękkiej

Długość (L1)

50 mm

Min./maks. wydajność cięcia rury stalowej

3-40 mm

Średnica zewnętrzna (D)

50 mm

Min. wydajność cięcia rury stalowej w calach

1/8 in

Maks. wydajność cięcia rury stalowej w calach

13/8 in

Maks. wydajność cięcia rury stalowej

40 mm