Gratownik wewnętrzny i zewnętrzny

Gratownik wewn. i zewn. do stali nierdzewnej
GRATOWNIK-DO RUR-INOX

Nr art. 071491 21

EAN 4038898105268

Ceny dostępne po zalogowaniu
Gratownik wewnętrzny i zewnętrzny

Nr art. 071491 21
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
Do usuwania zadziorów z rur ze stali nierdzewnej, stali węglowej, miedzi i plastiku

Szybkie usuwanie zadziorów bez karbowania


Hartowane, szlifowane krawędzie tnące

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do rur miedzianych, stalowych, plastikowych i ze stali nierdzewnej

Długość (L1)

85 mm

Min./maks. wydajność cięcia rury stalowej

10-54 mm

Średnica zewnętrzna (D)

65 mm

Min. wydajność cięcia rury stalowej w calach

1/8 in

Maks. wydajność cięcia rury stalowej w calach

13/4 in

Maks. wydajność cięcia rury stalowej

54 mm