Grawitacyjny pojemnik fluidyzacyjny z tworzywa sztucznego
Kubek z tworzywa sztucznego
ZBIORNIK NA FARBĘ DO PISTOLETU LAKIER.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do następujących pistoletów lakierniczych: DP 21 RP (nr art. 0891700521), DP 12 (nr art.0891700500), AP/HVLP (nr art.089170007), AP (nr art.089170005), AP-P (nr art.089170010)
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 600 ml |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!