Gruszka do przedmuchiwania do czyszczenia wywierconych otworów o mniejszej średnicy

Gruszka do przedmuchiwania
POMPKA DO WYDMUCHIWANIA PYŁU-MAŁA

Nr art. 0903990003
EAN 4062856208036

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do czyszczenia otworów o małej średnicy
  • Dmuchawa składająca się z pompy w kształcie gruszki i rurki do ręcznego czyszczenia otworów o małej średnicy

  • Średnica rurki do przedmuchiwania wynosząca 4,5 mm umożliwia czyszczenie otworów ∅ 5-10 mm

  • Trwała alternatywa dla sprężonego powietrza w sprayu
Uwaga
  • Niewielka odległość od rurki do dna otworu wiertarskiego zapobiega „zatykaniu się” rurki

  • Oba podzespoły można rozdzielić, co umożliwia czyszczenie pompy w kształcie gruszki i rurki
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do czyszczenia otworów wiertarskich

Instrukcja
  • Do ∅ 5 i 6 mm: 3 przedmuchiwania

  • W przypadku ∅ 8 i 10 mm, 5 przedmuchiwań

Średnica zewnętrzna

71 mm

Długość

245 mm

Kolor

Czerwony
Czarny

Średnica

4,5 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Końcówka odsysająca

ADAPTER DO ODSYSANIA PYŁU

Adapter odkurzacza do odprowadzania pyłu z wiercenia lub czyszczenia otworów