Pokrętło z grzechotką na przegubie 1/4”
Pokrętło z grzechotką na przegubie 1/4 cala
POKRETLO Z GRZECH.PRZEGUB.1/4
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Główka: 72 zęby, kąt obrotu 5°, 17 zębów zachodzących przy dokręcaniu dla zapewnienia przeniesienia większej siły przy mniejszym kącie obrotu niż w przypadku wielu konwencjonalnych pokręteł z grzechotką
- Konstrukcja: wykończenie chromowane
- Instrukcje konserwacji
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | 1/4 inch |
Długość (L1) | 151 mm |
Wysokość główki grzechotki z czworokątem (B2) | 28 mm |
Średnica grzechotki (D2) | 16 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!