Gumowy przewód elastyczny H07RN-F
PRZEW.EL.(H07RN-F)-COL-CZARNY-3G1,5SMM
Nr art. 07701165
EAN 4011231766739
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odporny na olej, benzynę i promieniowanie UV
- Cienka żyła Cu zgodna z normą VDE 0295, przewód kategorii 5
- Zewnętrzna powłoka neoprenowa, kolor: czarny
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku w suchym i wilgotnym otoczeniu
Znamionowy przekrój poprzeczny kabla | 3G 1,5 mm² |
Kolor | Zielony, Żółty, Niebieski, Brązowy |
Długość | 50 m |
Min./maks. napięcie | 450 / 750 V/AC |
Min./maks. temperatura pracy | -25 do 60 °C |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |