Gwóźdź grzebieniowy/kotwowy

Gwóźdź do krawędzi/gwóźdź kotwowy cynkowany
GWÓŹDŹ-KOTWOWY-CIESIELSKI-(A2K)-4X40MM

Nr art. 0681940040

EAN 4062856960187

Ceny dostępne po zalogowaniu
Gwóźdź grzebieniowy/kotwowy

Nr art. 0681940040

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 3000 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stal ocynkowana, niebieski ocynk (A2K)

Część stożkowa pod łbem gwoździa pozwala upewnić się, że gwóźdź wypełni otwór w łączniku do drewna, zapewniając odpowiednie przeniesienie obciążenia.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica

4 mm

Długość

40 mm

Średnica łba

8 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Długość gwintu

32 mm