Gwóźdź grzebieniowy/kotwowy
Gwóźdź do krawędzi/gwóźdź kotwowy cynkowany
GWÓŹDŹ-KOTWOWY-CIESIELSKI-(A2K)-4X60MM
Nr art. 0681940060
EAN 4062856960200
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Część stożkowa pod łbem gwoździa pozwala upewnić się, że gwóźdź wypełni otwór w łączniku do drewna, zapewniając odpowiednie przeniesienie obciążenia.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica | 4 mm |
Długość | 60 mm |
Średnica łba | 8 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Długość gwintu | 50 mm |