Gwóźdź samoprzylepny

Gwóźdź montażowy DIGA WO-1/21 st. ocyn. ogn.
GWOZDZIE2.8X25 DIGA WO-1/21COMBIOCYN

Nr art. 0864912825

EAN 4062856838745

Ceny dostępne po zalogowaniu
Gwóźdź samoprzylepny

Nr art. 0864912825

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 6000 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Ocynkowany na gorąco, w magazynku. Do DIGA WO-1/21 Combi i Paslode IM 200.

W praktycznej walizce


  • Gwoździe samoprzylepne z małym łbem, 21°

  • 2 naboje gazowe (1 nabój na ok. 1000 gwoździ).

Gwoździe zgodne z DIN EN 14952 i A1 (Eurocode 5)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość gwoździa (Ls)

25 mm

Średnica gwoździa (Ø ds)

2,8 mm

Średnica łba (Ø dk)

7,0 mm

Materiał gwoździa

Stal

Powłoka

Cynkowana ogniowo

Konstrukcja

Rowkowane

Ilość kartuszy

2 szt

Zawartość

80 ml

Ilość gwoździ

2000 szt

Długość magazynka (Lg)

184 mm