Gwóźdź sufitowy W-DN

Gwóźdź do sufitu W-DN
GWÓŹDŹ SUFITOWY W-DN 6X40 (A2K)

Nr art. 09053645
EAN 4011231850407

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Łatwy montaż: Włóż, wbij równo i gotowe! Do montażu zawieszeń sufitowych lub profili C w suchej zabudowie. Do betonu, stal ocynkowana
  • Montaż na wcisk

  • Mała głębokość wierconego otworu

  • Mała średnica wierconego otworu

  • Natychmiastowa nośność — bez czekania

  • Łatwe osadzanie: Wbić wystający sworzeń młotkiem aż do wyrównania

  • Nie są wymagane żadne specjalne wiertła ani narzędzia do osadzania kotew

  • Mocowanie za pomocą blokady ciernej – kotwa rozporowa z kontrolą odległości
Potwierdzenie właściwości

Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych w betonie: Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0029


  • Wymiarowana zgodnie z Wytycznymi Europejskich Aprobat Technicznych (ETAG) dla „Kotwy metalowe do stosowania w betonie”, dodatek C, proces pomiarowy C

  • Kotwienie zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną w betonie spękanym (strefa rozciągania) i betonie niespękanym (strefa ściskania)

  • Można używać do przenoszenia średnich i dużych obciążeń
    Kotwa posiada Europejską Aprobatę Techniczną do użytku w standardowym betonie i żelbetonie o klasie wytrzymałości min. C20/25 i maks. C50/60 zgodnie z EN 206-1:2000-12


Ognioodporność: R30, R60, R90, R120 (materiał podłoża: beton o klasie od C20/25 do C50/60): Raport techniczny TR 020 „Ocena mocowań w betonie pod kątem ognioodporności” (w ramach ETA-12/0029)

Uwaga

Wielokrotne mocowanie systemów nienośnych w betonie (dla wszystkich kierunków obciążenia)


Częściowe współczynniki bezpieczeństwa oporu regulowane w aprobacie i częściowy współczynnik bezpieczeństwa efektu YF = 1,4 zostały uwzględnione. Zapoznać się z Wytycznymi do Europejskich Aprobat Technicznych (ETAG), dodatek C, aby uzyskać informacje na temat łączenia obciążeń rozciągających i poprzecznych, wpływie krawędzi i grup kotew.



Dopuszczalne obciążenie w przypadku narażenia na działanie ognia


Uwzględniono częściowe współczynniki bezpieczeństwa dla przenoszenia obciążeń w warunkach wystawienia na działanie ognia YM,fi = 1,0 zgodnie z zaleceniami w aprobacie oraz częściowy współczynnik bezpieczeństwa efektu YF = 1,0.



Nominalna średnica wiertła i średnica ostrza wiertła


Wiertła węglikowe do młotowiertarek muszą być zgodne ze specyfikacjami określonymi w ulotce informacyjnej Deutsches Institut für Bautechnik (Niemiecki Instytut inżynierii Lądowej — DIBt) oraz Stowarzyszenie Niemieckich Producentów Narzędzi (FWI) w sprawie „wartości charakterystycznych, wymagań i testów wierteł do betonu z korpusem skrawającym z węglików spiekanych, stosowanych do wykonywania otworów do kotwienia”. Wiertła udarowe Würth są zgodne z parametrami określonymi w ulotce informacyjnej.

Obszar zastosowania

Mocowanie wielopunktowe systemów nienośnych w betonie: Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0029


  • Wymiarowana zgodnie z Wytycznymi Europejskich Aprobat Technicznych (ETAG) dla „Kotwy metalowe do stosowania w betonie”, dodatek C, proces pomiarowy C

  • Kotwienie zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną w betonie spękanym (strefa rozciągania) i betonie niespękanym (strefa ściskania)

  • Można używać do przenoszenia średnich i dużych obciążeń
    Kotwa posiada Europejską Aprobatę Techniczną do użytku w standardowym betonie i żelbetonie o klasie wytrzymałości min. C20/25 i maks. C50/60 zgodnie z EN 206-1:2000-12


Ognioodporność: R30, R60, R90, R120 (materiał podłoża: beton o klasie od C20/25 do C50/60): Raport techniczny TR 020 „Ocena mocowań w betonie pod kątem ognioodporności” (w ramach ETA-12/0029)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Do mocowania lekkich okładzin sufitowych i sufitów podwieszanych, profilów metalowych, listew z otworami, wieszaków drutowych, wieszaków z regulacją, listew i paneli drewnianych, krawędziaków itp.

  • Można stosować wyłącznie w suchych pomieszczeniach

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Średnica kotwy

6 mm

Długość

40 mm

Maks. wysokość mocowania (t fix)

5 mm

Efektywna głębokość kotwienia (h ef)

32 mm

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

6 mm

Głębokość wierconego otworu (h 0)

40 mm

Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f)

7 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gruszka do przedmuchiwania do czyszczenia wywierconych otworów o mniejszej średnicy

POMPKA DO WYDMUCHIWANIA PYŁU-MAŁA

Do czyszczenia otworów o małej średnicy