Hak
Hak ze stali nierdzewnej A2
HAK-ZAMKA-DO-SKRZYNI-G-A2-44X15MM
Nr art. 0688402534
EAN 4048539641727
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku na stalowych, aluminiowych i drewnianych powierzchniach
![]() | |
Materiał | Stal szlachetna A2, 1.4301 |
Powłoka | Bez osłony |
Długość (A) | 44 mm |
Szerokość (B) | 18 mm |
Normy | DIN 3133 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!