Hak

Hak zamykający, stal ocynkowana
HAK-ZAMKA-G-ST-(ZN)-BIAŁY-OC-46X15MM

Nr art. 0688401532
EAN 4048539641574

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do zamknięć zgodnych z normą DIN 3133

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do użytku na stalowych, aluminiowych i drewnianych powierzchniach

Materiał

Stal

Powłoka

Cynkowana, biała

Długość (A)

46 mm

Szerokość (B)

18 mm

Normy

DIN 3133

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zamknięcie

ZAMEK-ZAP-ST-(ZN)-BIAŁY-OC-52X23MM

Stal cynkowana, z opcją zaplombowania
x 50 szt.