Hak

Hak — kątowa końcówka haka
WIESZAK DO PLYT PERFOROWANYCH L75MM

Nr art. 0960050111
EAN 4052712130281

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do kwadratowych otworów w płytach perforowanych, wózki warsztatowe i system regałowy ORSY1
  • Pionowa końcówka haka

  • Wąska płyta podstawy

  • Zacisk mocujący i zaślepka
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

75 mm

Średnica haka

6 mm

Szerokość płyty podstawy

20 mm

Wysokość płyty podstawy

60 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zacisk mocujący

BLOKADA DO UCHWYTÓW DO TABLIC PERF.

Do mocowania haków, schowków i uchwytów narzędzi do prostokątnego systemu panelowego
x 10 szt.