Hak do huśtawki
Stal ocynkowana, gwint metryczny
ŁĄCZNIK-SHR-(A2K)-M10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Mocno nawinięty
Sprawdzić współczynnik bezpieczeństwa na początku rozbudowy
Materiały dodatkowe(X)
Dla bezpiecznego podwieszania
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M10 |
Długość (l1) | 100 mm |
Średnica haka (d2) | 20 mm |
Min. siła rozrywająca | 5000 N |
Konstrukcja | Bez kołnierza |