Hak sufitowy z gwintem na wkręt do drewna
Stal ocynk z gwint na wkręt do drewna
ŁĄCZNIK-HAK-DE-HOGWD-(A2K)-5X50
Nr art. 023474050
EAN 4011231289757
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Średnica znamionowa (d1) | 4,1 mm |
Długość (l1) | 50 mm |
Średnica wewnętrzna haka (d2) | 16 mm |
Długość gwintu (gwint do drewna) (lg) | 15 mm |
Średnica chwytu | 3,2 mm |
Wysokość | 16 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Średnica kotwy | 6 mm |
Maks. nośność | 9 kg |