Hak wkręcany z kołnierzem

Stal cynk z kołn i gw na wkr do drew
ŁĄCZNIK-SHR-FLSH-(A2K)-5X90

Nr art. 023465 901

EAN 4011231289634

Ceny dostępne po zalogowaniu
Hak wkręcany z kołnierzem

Nr art. 023465 901

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z kołnierzem. Stal ocynkowana niebieska
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa (d1)

5 mm

Długość (l1)

86 mm

Średnica wewnętrzna haka (d2)

14,5 mm

Długość gwintu (gwint do drewna) (lg)

40 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Długość wkręcania

54 mm

Konstrukcja

Z kołnierzem