Hak za złączem widełkowym GK10 bez mocowania
Hak za złączem widełkowym GK10 bez mocowania
ZAW.ŁANCUCH-4 CIEG.GD10-BEZ SKRAC.ND8-1M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Udźwig od 0-45 stopni | 5300 kg |
Udźwig od 46-60 stopni | 3750 kg |
Długość efektywna | 1 m |
Klasa jakości | 10 |
Średnica znamionowa | 8 mm |
Kształt haka | Głowica widełkowa |
Materiał | Stal |
Wysokość zawieszania kardanowego | 160 mm |
Szerokość zawieszania kardanowego | 90 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 11400.000 g |