Hak za złączem widełkowym GK8 bez mocowania
Hak za złączem widełkowym GK8 bez mocowania
ZAWIESIE ŁANC-1CIEG-GD8-Z HAK ZAB.ND6-1M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Obciążalność | 1120 kg |
Długość użytkowa | 1 m |
Klasa jakości | 8 |
Średnica znamionowa | 6 mm |
Kształt haka | Głowica widełkowa |
Materiał | Stal |
Wysokość zawieszania kardanowego | 110 mm |
Szerokość zawieszania kardanowego | 60 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1500 g |