Haki, łączniki do montażu łóżka
Łącznik hakowy do łóżka
LACZNIK KORYTOWY HAKOWY 3MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonała ochrona przed korozją
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
- 1. Ustawić część otworu na głowicy i przykręcić
- 2. Umieścić część z hakiem w otworze
- 3. Umieścić część z hakiem po stronie łóżka i przykręcić
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, żółta |
Długość | 127 mm |
Szerokość | 15,5 mm |
Wysokość | 39 mm |