Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Handreiniger Plus

Handreiniger PLUS-Tube
HNDREINIG-TUBE-(PLUS)-350ML
SKIN

Art.-Nr. 089390001
EAN 4050641142283

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Handreiniger für mittlere bis starke Verschmutzungen mit einer ausgewogenen Mischung von Natur- und PU-Reibekörpern in der praktischen Kopfsteherflasche.

Praktisch


  • Kopfsteherflasche für gesicherte Restentleerung

  • Tube mit Gummilippe vermeidet Nachtropfen und ermöglicht eine genaue Dosierung


Hautfreundlich


  • Reinigt und pflegt

  • Beugt Hautirritationen vor durch hohe Anteile von Substanzen mit prophylaktischer Wirkung

  • pH-neutral und seifenfrei

  • Dermatologisch getestet


Vermeidet ein Verstopfen des Abflusses



Alkali- und silikonfrei

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Reinigt die Hände porentief und entfernt Verschmutzungen, wie Öl, Fett, Graphit, Metallstaub und Ruß.

Inhalt

350 ml

Geruch/Duft

Zitrone

Farbe

Beige

Power (Punktesystem)

3 von 5 Punkten

pH-Wert

6,5

Silikonfrei

Ja

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen