Hazardous materials cabinet type 90 for batteries

Hazardous materials cabinet type 90 for batteries
SZAFA DO ŁADOWANIA BATERII TYP90 W1993

Nr art. 0957801214

EAN 4099618396564

Ceny dostępne po zalogowaniu
Hazardous materials cabinet type 90 for batteries

Nr art. 0957801214
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
Type 90 safety cabinet for ION-PRO-90 lithium-ion batteries
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość x wysokość x głębokość

1193 x 2224 x 615 mm

Materiał

Blacha stalowa

Powłoka

Lakierowane

Klasa odporności ogniowej

F90

Kolor szafki

Szary antracytowy RAL 7016

Kolorowe drzwi

Błękit goryczki RAL 5010

Norma EN

14470-1

Pojemność zbiorcza wanny podłogowej

2,6 l

Ilość półek

4 szt

Obciążalność półki

75 kg

Masa produktu (jednej sztuki)

512,000 kg