Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)

NUT-HEX-ISO7040-10-WS10-(A2K)-M6

Nr art. 5162000306

EAN 4053479388779

Ceny dostępne po zalogowaniu
Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)

Nr art. 5162000306

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 500 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 7040, stal 10, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Uwaga

ISO 7040 zastępuje DIN 982  Istnieje pewne ograniczone podobieństwo   Usunięto gwinty M7, M18, M22   Dodano gwinty M3, M4, M30 i M36   Zmieniono wysokość nakrętki   Szerokość na płaskich powierzchniach dla gwintów M10, M12 i M14 zmieniono na 16, 18 i 21 mm   Drobny gwint został włączony do normy ISO 10512   Usunięto klasę wytrzymałości 12   ISO 7040 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D)

M6

Wysokość (h1)

8 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 10

Normy

ISO 7040

Materiał

Stal

Klasa własności

10

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Zasada działania urządzenia blokującego

Element mocujący pierścienia poliamidowego

Funkcja blokowania

Zabezpieczenie przed poluzowaniem przez zaciśnięcie

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne