High-End Power-LED-Akku-Taschenlampe WTX2R
LED-Akku-Taschenlampe WTX2R
TLA-AKKU-WTX2R-LED-200LUMEN
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/537678601.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schmutzunempfindliches, leicht zu reinigendes Magnetladesystem – wesentlich geringere Störanfälligkeit
- Reflector-Lense-Technology für höchste Lichteffizienz
- Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion
- Nicht fokussierbar – Kombination aus Flood- und Spot-Light
- Hohe Schutzart (IP67)
- Integrierter Rollschutz
- Griffige Oberfläche
- Endkappenschalter
- Ladekontroll-/Akku-Restkapazitätsanzeige (4 x LED grün)
Datenblätter(X)
Geeignet zur örtlichen Sichtprüfung nach DIN EN 13018
Helmhalterung für Bauhelme mit seitlichen 30 mm Euroslot-Aufnahmen geeignet
Lichtstrom min./ max. | 50 / 200 lm |
Fokussierbar | Nein |
Leuchtweite min./ max. | 40 / 90 m |
Leuchtdauer min./max. | 1-6 h |
Ladezeit | 3 h |
Schutzart IP Leuchte | IP 67 |
Schutzart IP Netzteil | IP 20 |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Schutzklasse Netzteil | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Nennspannung | 3.7 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 750 mAh |
Ladespannung min./max. | 100-240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Anschlussart | USB Typ A |
Leitungslänge | 1200 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -20 bis 40 °C |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Länge x Breite x Höhe | 166 x 17 x 18 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Steckertyp | C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!