Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

High-End Power-LED-Taschenlampe WTX4

High-End Power-LED-Taschenlampe WTX4
TLA-WTX4-LED-3XAAA-300LUMEN

Art.-Nr. 0827806804
EAN 4065233063068

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

2 Lichtmodi – Power (300 Lumen) und Low Power (100 Lumen). Auch für NiMH-Akkus geeignet
  • Reflector-Lense-Technology für höchste Lichteffizienz

  • Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion

  • Homogenes Nahlicht (defokussiert) und gebündeltes Fernlicht (fokussiert) über Schiebe-Fokus wählbar

  • Integrierter Rollschutz

  • Griffige Oberfläche

  • Endkappenschalter

  • Batterietank für einfachen Batteriewechsel
Hinweis

Batterien nicht im Lieferumfang

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zur örtlichen Sichtprüfung nach DIN EN 13018


Helmhalterung für Bauhelme mit seitlichen 30 mm Euroslot-Aufnahmen geeignet

Lichtstrom min./ max.

100 / 300 lm

Fokussierbar

Ja

Leuchtweite min./ max.

100 / 200 m

Schutzart IP

IP 54

Akku-/Batteriebezeichnung

Micro AAA; LR03; AM4

Akku-/Batterieanzahl

3 STK

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 40 °C

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Länge x Breite x Höhe

124 x 37 x 37 mm

Farbe

Schwarz

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen
Vorgeladener NiMH-Akku

AKKU-NIMH-MICRO-AAA-VGLAD-1,2V-800MAH

Die Vorteile von NiMH Akkus werden mit den Vorzügen von Primärbatterien vereint
x 4 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen