High-End Power-LED-Taschenlampe WTX5
High-End Power-LED-Taschenlampe WTX5
TLA-WTX5-LED-4XAAA-350LUMEN
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Reflector-Lense-Technology für höchste Lichteffizienz
- Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion
- Homogenes Nahlicht (defokussiert) und gebündeltes Fernlicht (fokussiert) über internen Dreh-Fokus wählbar
- Hohe Schutzart (IP67)
- Integrierter Rollschutz
- Griffige Oberfläche
- Endkappenschalter
- Batterietank für einfachen Batteriewechsel
Batterien nicht im Lieferumfang
Datenblätter(X)
Geeignet zur örtlichen Sichtprüfung nach DIN EN 13018
Lichtstrom min./ max. | 100 / 350 lm |
Fokussierbar | Ja |
Leuchtweite min./ max. | 120 / 250 m |
Schutzart IP | IP 67 |
Akku-/Batteriebezeichnung | Micro AAA; LR03; AM4 |
Akku-/Batterieanzahl | 4 STK |
Betriebstemperatur min./max. | -20 bis 40 °C |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
Länge x Breite x Höhe | 137 x 46 x 46 mm |
Farbe | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!