Hinge, stainless steel, rigid
Hinge, stainless steel, rigid
ZAWIAS-SST-FIX-40X40MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał skrzydła | Stal nierdzewna |
Powierzchnia błotnika | Bez pokrycia |
Materiał osi | Stal nierdzewna |
Powierzchnia osi | Bez pokrycia |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Konstrukcja | Nieodłączany |
Kąt otwarcia w stopniach | 200 Stopnie |
Pozostała długość skrzydła (l1) | 38,5 mm |
Długość prawego skrzydła (l2) | 38,5 mm |
Szerokość zawiasu (b1) | 48 mm |
Odległość otworu wierconego (l3) | 28 mm |
Grubość zawiasu (s1) | 9 mm |
Odległość między wierconym otworem a lewą osią (a1) | 22,5 mm |
Odległość między wierconym otworem a prawą osią (a2) | 22,5 mm |
Średnica złącza (d1) | 14 mm |
Średnica wierconego otworu (d2) | 6,6 mm |
Szerokość szczeliny | 5 mm |
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (FR) | 900 N |
Dopuszczalne obciążenie osiowe (FA) | 675 N |
Masa produktu (jednej sztuki) | 208 g |