Hoodie Urban Start Up 2.0

Hoodie Urban Start Up 2.0
BLUZA URBAN CZARNA XXL
MODYF

Nr art. M550311004
EAN 4255663204869

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Highly comfortable hoodie that is wonderfully soft on the inside, with screw print on the sleeves and logo on the chest
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Czarny

Rozmiar

XXL

Materiał

Bawełna 100%

Masa tkaniny na m2

290 g

Zmywalne przy

40°C

Instrukcje ostrożności

Nie wybielać, Nie suszyć w suszarce bębnowej, Nie prasować, Nie czyścić chemicznie