Hybrydowa samochodowa wycieraczka przedniej szyby

Hybrydowa samoch. wycier. prz. szyby
WYCIE.DO SZYB.HYBRID-RHD-600MM-24IN-1SZT

Nr art. 0848066600

EAN 4053479816685

Ceny dostępne po zalogowaniu
Hybrydowa samochodowa wycieraczka przedniej szyby

Nr art. 0848066600
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
Z zamontowanym fabrycznie multiadapterem

Zamykane pojedyncze opakowanie


  • Możliwość dopasowania długości

  • Niskie koszty przechowywania i minimalne zapotrzebowanie na miejsce


Poprawiona aerodynamika


Umożliwia wyższe prędkości jazdy niż standardowe wycieraczki przedniej szyby



Wytrzymały system metalowych prętów


  • Poszczególne połączenia połączone nitami ze stali nierdzewnej

  • Wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych

  • Połączenia sworzniowe ze stali nierdzewnej w obudowie z tworzywa sztucznego

  • Ciche działanie pióra wycieraczki na przedniej szybie


Możliwość wymiany (wymienne pióro wycieraczki)


  • Zoptymalizowane koszty magazynowania

  • Ochrona zasobów (środowisko)


Zakres dostawy:


1 wycieraczka przedniej szyby z zabezpieczeniem krawędzi profilu oraz zamontowanym fabrycznie multiadapterem do wielu pojazdów

Uwaga

Należy upewnić się, że przednia szyba nie jest pokryta olejem, woskiem, substancjami smolistymi i innymi zabrudzeniami, ponieważ mogłoby to negatywnie wpłynąć na żywotność wycieraczki.



Podczas każdego montażu należy zabezpieczyć przednią szybę materiałem ochronnym.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Dla starszych samochodów z ramieniem z zakończeniem hakowym (9 x 4 mm) oraz nowych pojazdów (azjatyccy producenci) z ramionami wycieraczek z zakończeniem hakowym

Długość

600 mm

Długość w calach

24 in