Hydraulic trolley jack Standard w/o foot pedal

Hydraulic trolley jack Standard w/o foot pedal
PODNOSNIK-(75-510MM)-2,5T

Nr art. 071554925

EAN 4062856425600

Ceny dostępne po zalogowaniu
Hydraulic trolley jack Standard w/o foot pedal

Nr art. 071554925
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
Obciążalność

2500 kg

Min. wysokość (A)

75 mm

Maks. wysokość (B)

510 mm

Szerokość

380 mm

Długość

790 mm

Wysokość

215 mm

Ilość rolek

4 szt

Kolor

Czarny, Czerwony

Materiał

Stal

Masa produktu (jednej sztuki)

32800,000 g