Hydrauliczne ręczne szczypce zaciskowe B12

Hydr. ręczne szczypce do zacisk. końc. konekt. B12
SZCZYPCE HYDRAULICZNE BEZ SZCZEK-B12

Nr art. 51769120
EAN 4046777391916

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów w walizce, bez szczęk zaciskowych

Hydrauliczne szczypce ręczne do zaciskania zacisków i końcówek do liny stalowej maks. 6 mm.



Prasa może obsługiwać następujące końcówki:


  • Napinacz wantowy z widełkami od M5 do M12 i przegubem od M6 do M12

  • Końcówki do zawalcowania liny stalowej, od M4 do M12

  • Końcówka do zawalcowania MINI, gwint zewnętrzny od M6 do M10 i gwint wewnętrzny od M6 do M8

  • Końcówka z łbem płasko soczewkowym typu Pan-Head, Ø liny od 3 mm do 6 mm

  • Końcówki do zawalcowania liny stalowej, Ø od 2 mm do 6 mm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Nacisk

70 kN

Szerokość tłoczenia

12 mm

Min./maks. powierzchnia nacisku

16-240 mm²

Długość

475 mm

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 2-składnikowe

Masa produktu (jednej sztuki)

5239,500 g

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szczęki zaciskowe do szczypiec zaciskowych do końcówek przewodów B12

SZCZEKI DO SZCZYPIEC-Ø4,8MM-WREROP-2MM

Szczęki zaciskowe ze stali narzędziowej do zaciskania końcówek lin stalowych
x 1 szt.
Szczęki zaciskowe do szczypiec zaciskowych do końcówek przewodów B12

SZCZEKI DO SZCZYPIEC-Ø5,5MM-WREROP-2,5MM

Szczęki zaciskowe ze stali narzędziowej do zaciskania końcówek lin stalowych
x 1 szt.
Szczęki zaciskowe do szczypiec zaciskowych do końcówek przewodów B12

SZCZEKI DO SZCZYPIEC-Ø6,5MM-WREROP-3MM

Szczęki zaciskowe ze stali narzędziowej do zaciskania końcówek lin stalowych
x 1 szt.
Szczęki zaciskowe do szczypiec zaciskowych do końcówek przewodów B12

SZCZEKI DO SZCZYPIEC-Ø7,5MM-WREROP-4MM

Szczęki zaciskowe ze stali narzędziowej do zaciskania końcówek lin stalowych
x 1 szt.
Szczęki zaciskowe do szczypiec zaciskowych do końcówek przewodów B12

SZCZEKI DO SZCZYPIEC-Ø9,0MM-WREROP-5MM

Szczęki zaciskowe ze stali narzędziowej do zaciskania końcówek lin stalowych
x 1 szt.
Szczęki zaciskowe do szczypiec zaciskowych do końcówek przewodów B12

SZCZEKI DO SZCZYPIEC-Ø12,5MM-WREROP-6MM

Szczęki zaciskowe ze stali narzędziowej do zaciskania końcówek lin stalowych