Hydrauliczne szczypce zaciskowe WHK 60/22
Hydrauliczne szczypce zaciskowe WHK 60/22
PRASA HYDRAUL.DO KONCOW.ELEKTR.WHK60
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Głowica zaciskowa obracana w zakresie 360°, przegubowa
- Dwustopniowy układ hydrauliczny
- Szybki posuw
- Automatyczny zawór nadciśnieniowy
Materiały dodatkowe(X)
Nacisk | 60 kN |
Szerokość tłoczenia | 22 mm |
Min./maks. powierzchnia nacisku | 6-300 mm² |
Długość | 400 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2833 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!