Hydrauliczny podnośnik samochodowy

Hydraul. podnośnik samochodowy, test. VBG-8
PODNOSNIK HYDRAULICZNY 2000 KG

Nr art. 071554 20
EAN 4024835432863

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Heavy-duty design

Wytrzymała konstrukcja



3-ramienna dźwignia pompy, długość 700 mm



Zawór ograniczający ciśnienie

Uwaga

A = minimalna wysokość całkowita B = regulowane wrzeciono C = podnośnik hydrauliczny D = maksymalna wysokość całkowita

Testowanie zgodnie z VBG-8

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obciążalność

2000 kg

Długość wrzeciona (B)

92 mm

Wysokość podnoszenia (C)

115 mm

Min./maks. wysokość konstrukcji

170-377 mm