Hydrauliczny podnośnik wózkowy RHC-2
Hydrauliczny podnośnik wózkowy RHC-2
PODNOSNIK TYPU ZABA- UDZWIG DO 2T
Nr art. 071554 100
EAN 4038898544852
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wytrzymała konstrukcja ramy
- Wypukłe rolki oraz kółka obrotowe montowane na łożyskach kulkowych zapewniają dużą zwrotność.
- W przypadku przeciążenia zawór bezpieczeństwa wymusza przestawienie drążka podnoszącego w położenie pracy na biegu jałowym. Wysokość podnoszenia jest jednak zachowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa
- Dodatkowy pedał sterujący funkcją szybkiego podnoszenia
- Bezpieczne, precyzyjne sterowanie podczas podnoszenia i opuszczania dzięki prostej obsłudze drążka podnoszącego
- Drążek podnoszący z ergonomicznym uchwytem powlekanym gumą
- Bardzo mała wysokość łoża (80 mm) umożliwiająca używanie w nisko ustawionych punktach podnoszenia
- Kółka z tworzywa sztucznego zapewniające płynną jazdę i nie powodujące uszkodzeń powierzchni
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Obciążalność | 2000 kg |
Min. wysokość (A) | 80 mm |
Maks. wysokość (B) | 500 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 32000,000 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!