Nit zrywalny, otwarty, z trzpieniem zrywanym i płaskim łbem
ISO 15977, łeb pł-socz, alum/st ocynk
NIT ZRYWALNY AL./ST ISO 15977 4,0X 25MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa x długość (d1 x l1) | 4,0 x 25,0 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 19,0-21,0 mm |
Średnica łba (dk) | 8,4 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,7 mm |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 4,1-4,2 mm |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 850 N |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 1200 N |
Materiał tulei | Aluminium |
Materiał trzpienia | Stal |
Powierzchnia tulei | Bez pokrycia |
Powierzchnia trzpienia | Cynkowana, biała |
Średnica wierconego otworu | 4,1 mm |
Normy | ISO 15977 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb kopułowy |
Średnica trzpienia (dm) | 2,45 mm |