ISO 3601-1 class B NBR 70

ISO 3601-1 class B NBR 70
O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-30,00X3,00

Nr art. 046803030
EAN 4011231396028

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Metric, NBR 70
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica wewnętrzna (d1)

30 mm

Grubość (h1)

3 mm

ISO

3601-1

Konstrukcja

Metryczne

Materiał

NBR (kauczuk nitrylowo-butadienowy)

Powłoka

Bez osłony

Twardość Shore'a typu A

70 +/- 5

Kolor

Czarny

Odporność temperaturowa min./maks.

-30 do 100 °C

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Asortyment haków uniwersalnych

ZESTAW HAKOW UNIW.L165MM-4 SZT.MINI

4 szt. Do demontażu i montażu uszczelek i pierścieni o-ring, idealne rozwiązanie do trudno dostępnych miejsc.
x 1 szt.
Silikon w sprayu

SILIKON SPRAY - 500 ML

Zapewnia długotrwałą ochronę, konserwację i izolację zewnętrznych i wewnętrznych części z tworzyw sztucznych, gumowych i metalowych; ma dobre właściwości smarne.