Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym z podtoczeniem
ISO 4029, stal 45H, ocynkowana
WKRĘT USTAL-ISO4029-45H-IS6-(A2K)-M12X30
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Klasa twardości 45H odpowiada twardości 450 HV.
ISO 4029 zastępuje DIN 916 | Istnieje pewne podobieństwo | Pominięcie średnic nominalnych M1,4, M1,8, M14, M18, M22 | Wprowadzenie klas twardości dla stali nierdzewnych.
Materiały dodatkowe(X)
Stalowe wkręty dociskowe są przeznaczone do stosowania wyłącznie pod naprężeniem ściskającym (patrz również norma DIN EN ISO 898-5). Typowe zastosowania obejmują ściśnięcie pierścienia regulacyjnego lub wywarcie nacisku na część współpracującą. Z tego względu stalowe wkręty dociskowe odznaczają się niezwykłą twardością w celu zapewnienia wytrzymałości na skręcanie w gnieździe sześciokątnym podczas dokręcania/odkręcania.
Jeśli wkręty dociskowe są spawane, dokręcane i mocowane razem z nakrętkami lub zostaną wygięte, istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania nieprawidłowego połączenia. Wszelkie przypadki naprężeń rozciągających są uznawane za nieprawidłowe użytkowanie i mogą spowodować nieprawidłowości.
Wskazówka:
Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej A2/A4 nie są specjalnie hartowane i mogą być stosowane do obciążeń rozciągających.
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M12 |
Długość (l1) | 30 mm |
Średnica frezu pierścieniowego (d2) | 8 mm |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH6 |
Normy | ISO 4029 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Klasa twardości | 45H |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Kształt końcówki | Końcówka wgłębiona |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |