Nakrętka sześciokątna
ISO 4032, poliamid 6.6 naturalny
NAKRĘTKA 6KT-ISO4032-PA6.6-SW4-M2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Standardowy gwint metryczny
- Wytrzymałość na rozciąganie min. 60–80 N/mm²
- Odporne na oleje mineralne, benzynę i słabe roztwory alkaliczne.
- Odporność na temperatury od -40°C do +150°C.
- Absorpcja wody 8–10%
Norma ISO 4032 zastępuje normę DIN 934 | Nie ma podobieństwa | Zmieniono nominalną Ø | Zmieniono niektóre wysokości nakrętek | Szerokość na płaskich powierzchniach zmieniono dla M10, M12, M14, M22 | Tylko dla standardowego gwintu | Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8673.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M2 |
Wysokość (m1) | 1,6 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 4 |
Normy | ISO 4032 |
Materiał | Poliamid - PA 6.6 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |