ISO 4033 A2 stal szlachetna, gładka
ISO 4033 A2 stal szlachetna, gładka
NAKRĘTKA-6KT-ISO4033-A2/70-WS24-M16
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M16 |
Wysokość (m1) | 16,4 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 24 |
Normy | ISO 4033 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 70 |
Powłoka | Bez osłony |
Szerokość pomiędzy narożnikami (e) | 26,75 mm |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |