ISO 7045 poliamid 6.6 naturalny H
ISO 7045 poliamid 6.6 naturalny H
ŚRUBA-ISO7045-PA6.6-H2-M4X10
Nr art. 51037410
EAN 4046777598377
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M4 |
Długość (l1) | 10 mm |
Średnica łba (dk) | 8,0 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,1 mm |
Normy | ISO 7045 |
Materiał | Poliamid - PA |
Klasa własności | PA 6.6 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Rodzaj napędu | Łeb z nacięciem krzyżowym |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,7 mm |
Kształt gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Klasa produktu | A |
