ISO 7047,stal kl.4.8, ocynkowana
ISO 7047,stal kl.4.8, ocynkowana
ŚR-STOŻK-SOCZ-ISO7047-4.8-H3-(A2K)-M6X35
Nr art. 5106006035
EAN 4053479487304
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 35 mm |
Średnica łba (dk) | 11,3 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,3 mm |
Normy | ISO 7047 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Rodzaj napędu | Łeb z nacięciem krzyżowym |
Końcówka wewnętrzna | H3 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1 mm |
Kształt gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Klasa produktu | A |